• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tassello a T Rhombus 22/M20 mm

Codice art.: 375330 22/M20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
289 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura nominale cave a T / Filettatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 510
Valore nominale scanalatura a T 22 mm
Filettatura M20
Altezza tassello 28 mm
Larghezza e 35 mm
Larghezza a 21,7 mm
Altezza k 14 mm
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375330 22/M20
EAN / GTIN 4020772080303
Codice del produttore 80309

Descrizione

Uso:

Per inserire il tassello dall’alto attraverso il colletto della cava a T. (A causa del piano di appoggio modificato minore resistenza rispetto al n. art. 375315).

Materiale:

Acciaio bonificato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello