• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Vite per cave a T (10.9. / 8.8.) completa 6625

Codice art.: 375300 6625
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 787
Valore nominale scanalatura a T 6 mm
Filettatura G M6
Lunghezza L 25 mm
Lunghezza filetto b 15 mm
Larghezza minore pietra a 5,7 mm
Larghezza pietra e 10 mm
Altezza k 4 mm
Tipo di prodotto Vite per cave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375300 6625
EAN / GTIN 4020772084202
Codice del produttore 84202

Descrizione

Esecuzione:

Viti per cave a T, filettatura forgiata e rullata.
Esecuzione standard, classe di resistenza = 10.9 (per M6 − M12) e classe di resistenza = 8.8 (per M14 − M24).

Norma:

DIN 787

Fornitura:

Completa, con rondella con spessore maggiorato n. art. 375340 e dado alto n. art. 375385.

Nota:

  • Esempio di lettura − La Dim.6625 significa: cava a T = 6mm, filettatura G = M6, lunghezza L = 25mm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello