{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6460 | |
Altezza massima del piano d’appoggio | 190 mm | |
Altezza di appoggio minima | 170 mm | |
Regolazione in altezza per giro dell’asta | 2,02 mm | |
Portata | 250 kN | |
Lunghezza ingombro base | 175 mm | |
Larghezza superiore appoggio | 145 mm | |
Tipo di prodotto | Staffa |
Codice articolo | 374900 190 | |
EAN / GTIN | 4020772072797 | |
Codice del produttore | 72793 |