• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Appoggio d’allineamento a vite regolabile 115 mm

Codice art.: 374480 115
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza massima del piano d’appoggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6415
Altezza massima del piano d’appoggio 115 mm
Altezza di appoggio minima 75 mm
Apertura testa 46 mm
⌀ Base 50 mm
Portata 30 kN
Tipo di prodotto Appoggi a vite regolabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 374480 115
EAN / GTIN 4020772086510
Codice del produttore 86512

Descrizione

Esecuzione:

  • Per allineamento di precisione grazie alla filettatura fine M 30×1,5. Il pezzo riportato fisso impedisce al pezzo di muoversi e di spostarsi durante l’allineamento.
  • Nel foro di centraggio si possono inserire le spine cilindriche in dotazione di ⌀ 12×50 mm e ⌀ 12×80 mm; l’altezza d’ingombro aumenta di 30 o 60 mm.
  • Se si inserisce la piastra di centraggio n. art. 375030 sotto l’appoggio di allineamento e in combinazione con altri appoggi a vite regolabili, si può ottenere un’altezza d’appoggio di ca. 1370 mm.

Nota:

Portapezzo piatto con foro di centraggio di ⌀ 12 mm per puntali n. art.  375000 − 375030.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello