Appoggio a vite regolabile Atlas, Altezza massima del piano d’appoggio: 550mm

Codice art.: 374000 550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza massima del piano d’appoggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6430S
Altezza massima del piano d’appoggio 550 mm
Altezza di appoggio minima 320 mm
Apertura testa 46 mm
Larghezza fessura 22 mm
Portata 25 kN
Tipo di prodotto Appoggi a vite regolabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 374000 550
EAN / GTIN 4020772072582
Codice del produttore 72587

Descrizione

Esecuzione:

  • Asta in acciaio bonificato; corpo in ghisa grigia.
  • Asta con filettatura trapezoidale.

Nota:

Con foro di centraggio di ⌀ 12 mm per puntali n. art. 375000375030.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello