Appoggio regolabile a vite modulare 88F mm

Codice art.: 373552 88F
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza massima del piano d’appoggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 6406
    Altezza massima del piano d’appoggio 88 mm
    Altezza di appoggio minima 75 mm
    ⌀ Testa 50 mm
    ⌀ Base 50 mm
    Per staffe con larghezza cava 14 mm - 22 mm
    Portata 30 kN
    Tipo di prodotto Appoggi a vite regolabili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 373552 88F
    EAN / GTIN 4020772072858
    Codice del produttore 72850

    Descrizione

    Esecuzione:

    Asta con filetto trapezoidale autobloccante con fermo di sicurezza.
    Esecuzione modulare. Ampliamento delle altezze fino a max. 350 mm, in combinazione con anello intermedio n. art. 373555.

    Nota:

    Con foro di centraggio di ⌀ 12 mm per puntali n. art. 375000375010.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello