Staffa di serraggio, leggera 20X200 mm

Codice art.: 370830 20X200
Sconto
121,00 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Scanalatura × Lunghezza vite di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6311
Larghezza scanalatura a 20 mm
Lunghezza vite di serraggio 200 mm
Altezza di serraggio h 16 mm - 89,5 mm
Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300 Dim. 2020200
Lunghezza L 200 mm
Larghezza B 49 mm
Altezza H 44 mm
Filettatura G M20
Tipo di prodotto Staffe di bloccaggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370830 20X200
EAN / GTIN 4020772377564
Codice del produttore 376756

Descrizione

Vantaggi:

Grazie all’enorme riduzione del peso dovuta alla struttura leggera, questa staffa di serraggio può essere usata, oltre che in tutte le altre operazioni di serraggio, anche in quelle rotanti. Per raggiungere l'altezza di serraggio necessaria non servono altri appoggi.

Fornitura:

Con di viti di serraggio DIN 787.

Nota:

La vite di regolazione n. art. 370840 va ordinata separatamente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello