{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 508 | |
Normativa | DIN 508 | |
Larghezza a | 15,7 mm | |
Larghezza e | 25 mm | |
Altezza k | 9 mm | |
Lunghezza | 25 mm | |
Misura del filetto | M12 | |
Valore nominale scanalatura a T | 16 mm | |
Con filettatura | si | |
Materiale | Acciaio bonificato | |
Classe di resistenza | 10 | |
Tipo di prodotto | Tassello |
Codice articolo | 370540 16 | |
EAN / GTIN | 4020772080167 | |
Codice del produttore | 80168 |