• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cava a T 12 mm

Codice art.: 370520 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
287 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per valore nominale scanalatura a T (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 508
  • Materiale: Acciaio bonificato

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 508
Norma DIN 508
Larghezza a 11,7 mm
Larghezza e 18 mm
Altezza k 7 mm
Lunghezza 18 mm
Misura del filetto M8
Altezza tassello 14 mm
Valore nominale scanalatura a T 12 mm
Con filettatura si
Materiale Acciaio bonificato
Classe di resistenza 10
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370520 12
EAN / GTIN 4020772140304
Codice del produttore 140301

Descrizione

Uso:

Da abbinare alle viti prigioniere a norma.

Norma:

DIN 508

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza 10.

Nota:

Portata piena solo con collegamento a vite su tutta la lunghezza della filettatura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello