MARTOR LAMA INDUSTRIALE 37020 , 10 in magazzino

Codice art.: 37020.50
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
    Tipo di prodotto Lama

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 37020.50
    EAN / GTIN 4002632921636
    Codice del produttore 37020.50
    Numero-L L60170 304

    Descrizione

    Descrizione:

    LA LAMA INDUSTRIALE NR. 37020 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha quattro taglienti utilizzabili in successione per un tempo di funzionamento particolarmente lungo. La lama è lunga 43 mm, larga 22 mm e spessa 0,20 mm.

    LA LAMA INDUSTRIALE NR. 37020 è disponibile con il numero d'ordine 37020,50 nel caricatore per 10 pezzi. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY.
      Taglia:
      Smerigliatura standard
    • Sfaccettature della lama:
      caratteristiche della lama a 1 piega

      :
      lama utilizzabile a 4 vie
    • Materiale di base:
      Acciaio

    Proprietà:

    • Lama industriale a forma di lama, rettangolare
    • Numero di perforazioni per lama: lama a 3 fori
    • Materiale di base: Acciaio
    • Lama in acciaio inox: N.
    • Molatura della lama: Smerigliatura standard
    • Sfaccettature della lama: 1 x
    • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
    • Numero di taglienti: 2
    • Taglienti: 4 volte utilizzabile

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello