Inserto chiave a bussola giravite per servizio olio ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo attacco quadro interno ∙ 8 ∙ 36 mm

Codice art.: 3702
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
Tipo di prodotto Bussola di maggiorazione.

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3702
EAN / GTIN 4000896018918
Codice del produttore 3702
Numero-L L60140 809

Descrizione

Descrizione:

  • Quadro incassato 8 mm
  • Ad es. per MERCEDES-BENZ tipo 415 (Citan) ∙ tipo 177 (classe A) ∙ tipo 247 (classe B) con motore OM 208
    RENAULT
  • Per tappi di carico/scarico
    cambio, differenziale e coppa dell’olio
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo attacco quadro interno
  • Apertura chiave: 8 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 36 mm
  • Peso netto (kg): 0.06 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello