Tenditore compatto Piccolo, Sporgenza A: 54mm

Codice art.: 370170 54
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Sporgenza A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie piccolo
Sporgenza A 54 mm
Altezza di serraggio S -15 mm - 58 mm
Lunghezza L 73 mm
Larghezza B 32 mm
Altezza H 62,5 mm
Forza di serraggio massima 6,5 kN
Coppia massima 30 Nm
Tipo di prodotto Tenditore compatto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370170 54
EAN / GTIN 4045197312891
Codice del produttore 07-021

Descrizione

Esecuzione:

Morsa compatta per la compressione verticale

Accessori speciali:

Vedi n. art. 370350370560.

Nota:

Viti di fissaggio n. art. 370450370470 non incluse nella fornitura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello