{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 30 mm | |
Apertura 2 | 6 mm | |
Lunghezza l2 | 13,6 mm | |
Lunghezza l3 | 10 mm | |
Forza di adesione | 5 kN | |
Per piastre di bloccaggio ±0,05 | 25 mm | |
Tipo di prodotto | Codolo di serraggio |
Codice articolo | 370105 16X30 | |
EAN / GTIN | 4045197943798 | |
Codice del produttore | 370105 16X30 |