MARTOR LAMA INDUSTRIALE 37010 , 350 lame

Codice art.: 37010.39
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
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 37010.39
EAN / GTIN 4002632921445
Codice del produttore 37010.39
Numero-L L60170 894

Descrizione

Descrizione:

LA LAMA INDUSTRIALE NR. 37010 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha quattro taglienti utilizzabili in successione per un tempo di funzionamento particolarmente lungo. La lama è lunga 43 mm, larga 22 mm e spessa 0,10 mm.

LA LAMA INDUSTRIALE NR. 37010 è 350 pezzi con il numero d'ordine 37010.39. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SECUMAX SNITTY.
    Taglia:
    Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 1 piega

    :
    lama utilizzabile a 4 vie
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama industriale a forma di lama, rettangolare
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 3 fori
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Smerigliatura standard
  • Sfaccettature della lama: 1 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 2
  • Taglienti: 4 volte utilizzabile

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello