Gancio di serraggio cilindrico 2

Codice art.: 370075 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

H1 52 mm
Altezza H2 12 mm
B 15 mm
⌀ D 20 mm
⌀ D1 12 mm
⌀ D2 15 mm
⌀ D3 8,5 mm
Fmax. 8,8 kN
Tipo di prodotto Tirante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370075 2
EAN / GTIN 4059245030804

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio da bonifica e brunito.
Con vite ribassata.
Testa della vite ribassata nel gancio di serraggio.

Uso:

Avvitamento diretto in un foro a passo fisso, anche senza svasatura.
Per il serraggio salvaspazio di pezzi.
Per il serraggio salvaspazio di pezzi.
Per il montaggio in dispositivi di serraggio personalizzati.

Accessori speciali:

Molle e viti a testa cilindrica su richiesta

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello