• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Supporto basculante piano, filettatura esterna M8

Codice art.: 370055 M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M8
⌀ Esterno D 13 mm
⌀ Esterno D1 7,2 mm
Lunghezza 1 13 mm
Lunghezza collare L2 8 mm
Portata massima (statica) 10 kN
Tipo di prodotto Supporto basculante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370055 M8
EAN / GTIN 2050001875532
Codice del produttore K0282.108

Descrizione

Esecuzione:

  • Corpo in acciaio da bonifica e fosfatato.
  • Sfera protetta contro gli slittamenti.

Sfera in acciaio per cuscinetti a sfere.
Con filettatura esterna.

Uso:

Servono come arresto, appoggio e tassello di spinta nella realizzazione di dispositivi.

Nota:

Combinabili con tenditori n. art. 370085370086 o ganci di serraggio n. art. 370073 e 370074.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello