{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M2,5 | |
BH9 | 9,5 mm | |
H | 6,6 mm | |
B1 | 3,8 mm | |
H1 | 3,6 mm | |
Altezza H2 | 1,9 mm | |
Larghezza di bloccaggio | 9,5 mm | |
Corsa di bloccaggio | 0,15 mm | |
Coppia di serraggio massimo | 1,8 Nm | |
Forza di serraggio | 2,8 kN | |
Materiale | Acciaio | |
Tipo di prodotto | Sistema di serraggio del dispositivo |
Codice articolo | 370030 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4046368563104 | |
Codice del produttore | 56010 |