• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tenditore a cuneo doppio M12

Codice art.: 370010 M12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    141,60 € / Articolo
  • da 2 Articolo
    118,00 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura M Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M12
Lunghezza L 47,6 mm
Larghezza B 37,3 mm
Altezza H 38,6 mm
B1 30,8 mm
H1 38,1 mm
B2 38,1 mm
Altezza H2 19 mm
Espansione massima 39,9 mm
Per apertura a esagono incassato 10 mm
Coppia di serraggio massimo 38,4 Nm
Forza di serraggio 15,6 kN
Tipo di prodotto Morsetto di serraggio a cuneo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370010 M12
EAN / GTIN 4046368871506
Codice del produttore 81500

Descrizione

Esecuzione:

  • Profilo di alluminio con cuneo in acciaio, vite inclusa.
  • Multiserraggio salvaspazio.

Uso:

Particolarmente adatto per il serraggio di pezzi tondi e piatti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello