{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M16 | |
⌀ Rondella di bloccaggio per alberi D1 | 30,1 mm | |
SW1 esagono incassato | 12 mm | |
Corsa eccentrica S1 | 2,5 mm | |
Dimensione A | 15 mm | |
Altezza disco H | 12,7 mm | |
Lunghezza del filetto L | 27 mm | |
Forza di serraggio | 27 kN | |
Coppia di serraggio massimo | 88 Nm | |
Tipo di prodotto | Morsetto di serraggio a eccentrico |
Codice articolo | 370008 M16 | |
EAN / GTIN | 4046368875924 | |
Codice del produttore | 82592 |