Pinza prensile per meccanica fine rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 125 mm

Codice art.: 37 41 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 37 41 125
EAN / GTIN 4003773035152
Codice del produttore 37 41 125
Numero-L L70010 301

Descrizione

Descrizione:

  • pinze particolarmente adatte per il montaggio e lo smontaggio di precisione nell'elettronica e nella meccanica fine
  • per serrare, tenere, piegare e aggiustare
  • becchi di precisione rettificati
  • punte lisce
  • spigoli perfettamente smussati
  • cerniera chiusa

Proprietà:

  • Spessore della ganascia (alla giunzione) (D): 8,0 mm
  • Larghezza della punta (E): 2,0 mm
  • Spessore della punta (F): 1,0 mm
  • Lunghezza ganasce (B): 27,0 mm
  • Larghezza della testa (A): 14,5 mm
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello