Pinza prensile per meccanica fine rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 125 mm

Codice art.: 37 21 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 37 21 125
EAN / GTIN 4003773035138
Codice del produttore 37 21 125
Numero-L L70010 354

Descrizione

Descrizione:

  • pinze particolarmente adatte per il montaggio e lo smontaggio di precisione nell'elettronica e nella meccanica fine
  • per serrare, tenere, piegare e aggiustare
  • becchi di precisione rettificati
  • punte lisce
  • spigoli perfettamente smussati
  • cerniera chiusa

Proprietà:

  • Spessore della ganascia (alla giunzione) (D): 7,0 mm
  • Larghezza della punta (E): 2,0 mm
  • Spessore della punta (F): 2,0 mm
  • Lunghezza ganasce (B): 27,0 mm
  • Larghezza della testa (A): 12,5 mm
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello