E08K SWUBR-06 Barre per diametri piccoli con fissaggio a vite, per inserti trigonali WBMT

Codice art.: 3694698
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3694698
    EAN / GTIN 7291075065756
    Codice del produttore 3694698
    Numero-L L23990 562

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 8.7 mm, Overall Length (OAL) 125 mm, Altezza stelo (H) 7.6 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Width (WF) 4.3 mm
    • Master Insert Identification (MIID) WBMT 060101L
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 8.7 mm
    • Overall Length (OAL) 125 mm
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -8 Degrees
    • Altezza stelo (H) 7.6 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello