PDACL 1212M-11S Utensili specifici per macchine automatiche, con fissaggio Inserto laterale, a leva. Monta Inserti rombici positivi a 7°

Codice art.: 3692622
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3692622
    EAN / GTIN 7291075172812
    Codice del produttore 3692622
    Numero-L L23990 1539

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Functional Length (LF) 150 mm
    • Functional Width (WF) 12 mm
    • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
    • Master Insert Identification (MIID) DC..11T3
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
    • Altezza stelo (H) 12 mm
    • Profondità stelo (B) 12 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello