PSSNL 3232P-19 Utensili con fissaggio a leva per tornitura longitudinale e frontale con angolo a 45° per inserti quadri negativi

Codice art.: 3690881
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3690881
EAN / GTIN 7291075098105
Codice del produttore 3690881
Numero-L L23990 1313

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 157.5 mm, Head Length (LH) 42 mm, Overall Length (OAL) 170 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 157.5 mm
  • Functional Width (WF) 40 mm
  • Head Length (LH) 42 mm
  • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SNMG 1906
  • Overall Length (OAL) 170 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -8 Degrees
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello