Micrometro per interni a 3 punte Holtest in un set, 4-8 ″(8 pezzi)

Codice art.: 368-920
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 368-920
    EAN / GTIN 4946368517667
    Codice del produttore 368-920
    Numero-L L40010 7550

    Descrizione

    Descrizione:

    Questo set composto da micrometri per interni a due e tre punti offre i seguenti vantaggi: Set composto da dispositivi completi Le superfici di misura in metallo duro (campo di misura 2-6 mm) Le superfici di misura rivestite in titanio (campo di misura> 6mm) garantiscono un'eccellente durata e resistenza agli urti Consegna con anelli di fissaggio

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 4 - 8
    Laurea: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
    Scala: tamburo e manicotto cromati satinati, fino a 12 mm: ⌀ 17 mm oltre 12 mm: ⌀ 23 mm
    Pollici/Metrico: Pollici
    La consegna include: scatola, chiave di regolazione, anello di regolazione, tubo di prolunga, certificato di collaudo (solo per gli strumenti di misura).

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello