Mole troncatrici 178x3,0x22,23 mm A30S STANDARD acciaio

Codice art.: 367800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 367800
    EAN / GTIN 9003173678008
    Codice del produttore 367800

    Descrizione

    Descrizione:

    Questa lama STANDARD offre agli utenti una soluzione economica per il taglio di un'ampia gamma di forme in acciaio. Si tratta di un prodotto comodo da utilizzare per le sfide quotidiane, non da ultimo a causa del basso carico termico sul pezzo in lavorazione. In ogni caso, la lama STANDARD è una buona scelta per il taglio efficiente di materiali in acciaio.

    Proprietà:

    • Forma: 42 DISCO DA TAGLIO, TAGLIATO, TESSUTO
    • Grana: 30
    • Vs /max: 80 m/s..
    • Idoneità dei materiali: Acciaio
    • Linea di prodotti: STANDARD
    • Specifiche : A 30 S-BF
    • Dimensioni (P x U x a): 178 x 3,0 x 22,23 mm
    • Diametro: 178 mm
    • Spessore: 3 mm
    • Foratura: 22,23 mm
    • Strumento per: Smerigliatrice angolare

    Vantaggi:

    • Taglio pratico con un'eccellente durata dell'utensile
    • Tempi di lavoro brevi grazie all'ottima efficienza di taglio e allo stress termico ridotto sul pezzo (generazione di calore)
    • Non sono necessarie rilavorazioni, quali pulizia e sbavatura

    Uso:

    • Per la lavorazione di diverse qualità dell'acciaio
    • Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi

    Raccomandazioni:

    • da 1,0 a 1,9 mm per tagli più rapidi e bavature minime
    • da 2,0 a 3,0 mm per una lunga durata e la massima stabilità
    Caratteristiche:
    • Ottimo per tagliare l'acciaio
    • Lavoro confortevole con elevata efficienza di taglio
    • Non sono necessarie rilavorazioni

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello