Descrizione:
Questa lama STANDARD offre agli utenti una soluzione economica per il taglio di un'ampia gamma di forme in acciaio. Si tratta di un prodotto comodo da utilizzare per le sfide quotidiane, non da ultimo a causa del basso carico termico sul pezzo in lavorazione. In ogni caso, la lama STANDARD è una buona scelta per il taglio efficiente di materiali in acciaio.
Proprietà:
- Forma: 42 DISCO DA TAGLIO, TAGLIATO, TESSUTO
- Grana: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: STANDARD
- Specifiche : A 30 S-BF
- Dimensioni (P x U x a): 125 x 2,5 x 22,23 mm
- Diametro: 125 mm
- Spessore: 2,5 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Taglio pratico con un'eccellente durata dell'utensile
- Tempi di lavoro brevi grazie all'ottima efficienza di taglio e allo stress termico ridotto sul pezzo (generazione di calore)
- Non sono necessarie rilavorazioni, quali pulizia e sbavatura
Uso:
- Per la lavorazione di diverse qualità dell'acciaio
- Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi
Raccomandazioni:
- da 1,0 a 1,9 mm per tagli più rapidi e bavature minime
- da 2,0 a 3,0 mm per una lunga durata e la massima stabilità
Caratteristiche:
- Ottimo per tagliare l'acciaio
- Lavoro confortevole con elevata efficienza di taglio
- Non sono necessarie rilavorazioni