Mole troncatrici 230x2,5x22,23 mm A30R STANDARD inox

Codice art.: 367582
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 367582
EAN / GTIN 9003173675823
Codice del produttore 367582
Numero-L L50140 167

Descrizione

Descrizione:

Questa lama STANDARD per la smerigliatrice angolare è una soluzione economica per l'utente per diversi motivi. Grazie alla sua purezza chimica particolarmente elevata, il disco è ideale per la lavorazione di varie qualità di acciaio inossidabile, ma può essere utilizzato anche su acciaio. Inoltre, è comodo da usare e offre una buona durata e un'ottima tagliente.

Proprietà:

  • Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
  • Grana: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio legato
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : A 30 R-BF INOX
  • Dimensioni (P x P x a): 230 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diametro: 230 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • La purezza chimica del prodotto previene la corrosione, la vaiolatura o la riduzione della resistenza alla fatica e, di conseguenza, produce ottimi risultati sull'acciaio inossidabile
  • Taglio pratico con un'eccellente durata dell'utensile
  • Tempi di lavoro brevi grazie all'ottima efficienza di taglio e allo stress termico ridotto sul pezzo (generazione di calore)

Uso:

  • Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio inox
  • Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi

Raccomandazioni:

  • da 1,0 a 1,9 mm per tagli più rapidi e bavature minime
  • da 2,0 a 3,0 mm per una lunga durata e la massima stabilità
Caratteristiche:
  • Perfetto per il taglio dell'acciaio inossidabile
  • Lavoro confortevole con elevata efficienza di taglio
  • Lunga vita

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello