Descrizione:
Questa lama STANDARD per la smerigliatrice angolare è una soluzione economica per l'utente per diversi motivi. Grazie alla sua purezza chimica particolarmente elevata, il disco è ideale per la lavorazione di varie qualità di acciaio inossidabile, ma può essere utilizzato anche su acciaio. Inoltre, è comodo da usare e offre una buona durata e un'ottima tagliente.
Proprietà:
- Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
- Grana: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio legato
- Linea di prodotti: STANDARD
- Specifiche : A 30 R-BF INOX
- Dimensioni (P x P x a): 150 x 2,5 x 22,23 mm
- Diametro: 150 mm
- Spessore: 2,5 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- La purezza chimica del prodotto previene la corrosione, la vaiolatura o la riduzione della resistenza alla fatica e, di conseguenza, produce ottimi risultati sull'acciaio inossidabile
- Taglio pratico con un'eccellente durata dell'utensile
- Tempi di lavoro brevi grazie all'ottima efficienza di taglio e allo stress termico ridotto sul pezzo (generazione di calore)
Uso:
- Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio inox
- Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi
Raccomandazioni:
- da 1,0 a 1,9 mm per tagli più rapidi e bavature minime
- da 2,0 a 3,0 mm per una lunga durata e la massima stabilità
Caratteristiche:
- Perfetto per il taglio dell'acciaio inossidabile
- Lavoro confortevole con elevata efficienza di taglio
- Lunga vita