Mole troncatrici 115x2,5x22,23 mm C30S STANDARD pietra

Codice art.: 367566
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 367566
EAN / GTIN 9003173675663
Codice del produttore 367566

Descrizione

Descrizione:

Grazie a questo disco da taglio STANDARD, è possibile separare facilmente e senza alcun sforzo, piastrelle, ceramiche, mattoni e parzialmente calcestruzzo. Il risultato è una pulizia costante dei bordi taglienti. Grazie alla grana in carburo di silicio utilizzata, è garantita un'ottima durata e un'elevata stabilità durante il taglio.

Proprietà:

  • Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
  • Grana: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Roccia
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : C 30 S- BF
  • Dimensioni (P x P x a): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diametro: 115 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Bordi taglienti puliti e ottima qualità di taglio
  • Lavoro veloce e confortevole senza grande sforzo
  • Grazie al carburo di silicio, ottima durata e stabilità durante la separazione di rocce e calcestruzzo

Uso:

  • Per la lavorazione di vari materiali rocciosi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello