Mola da sgrossatura 178x6x22,23 mm C30S STANDARD pietra

Codice art.: 367552
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 367552
EAN / GTIN 9003173675526
Codice del produttore 367552
Numero-L L50140 1218

Descrizione

Descrizione:

Questa mola STANDARD aggressiva per roccia offre un lavoro rapido e confortevole senza grandi sforzi. Grazie all'uso del carburo di silicio nella struttura del disco, questo utensile è particolarmente adatto per rocce morbide e dure e per materiali a scheggiatura corta, nonché per pietra naturale e artificiale e calcestruzzo.

Proprietà:

  • Forma: MOLA ABRASIVA SCHIACCIATA 27
  • Grana: 30
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Roccia
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : C 30 S- BF
  • Dimensioni (P x U x a): 178 x 6,5 x 22,23 mm
  • Diametro: 178 mm
  • Spessore: 6,5 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Il lavoro più veloce e confortevole senza grandi sforzi
  • Grazie al carburo di silicio, è particolarmente adatto per la roccia e i materiali a scheggiatura corta
  • Ottima durata e aggressività dell'utensile

Uso:

  • Per la levigatura di superfici e bordi di tutte le durezza della roccia, pietra naturale e artificiale e calcestruzzo

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello