Mole troncatrici 125x2,5x22,23 mm A30N PREMIUM non ferroso

Codice art.: 366888
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 366888
EAN / GTIN 9003173668887
Codice del produttore 366888
Numero-L L50140 1352

Descrizione

Descrizione:

Il disco da taglio DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare è un utensile ad alte prestazioni che consente di tagliare metalli non ferrosi. È stato sviluppato appositamente per materiali come l'alluminio e consente un taglio uniforme e professionale con il minimo sforzo. Le nuove specifiche impediscono la lubrificazione e la smussatura a causa dell'abrasione del materiale, rendendolo particolarmente duraturo e con prestazioni costanti.

Proprietà:

  • Forma: 42 DISCO DA TAGLIO, TAGLIATO, TESSUTO
  • Grana: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 30 N- BFX A.
  • Dimensioni (P x U x a): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Le nuove specifiche impediscono la lubrificazione e la smussatura del disco
  • Le specifiche e il metodo di produzione consentono tempi di separazione più brevi

Uso:

  • Per la lavorazione di vari tipi di metalli non ferrosi, come alluminio, bronzo di alluminio, leghe di alluminio, rame, bronzo, ottone, alpacca e titanio.

Raccomandazioni:

  • da 1,0 a 1,9 mm per tagli più rapidi e bavature minime
  • da 2,0 a 3,0 mm per la massima durata e stabilità dell'utensile
Caratteristiche:
  • Perfetto per il taglio di metalli non ferrosi
  • Taglio eccezionale
  • Durata estremamente lunga

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello