• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di parallele temprate (8 coppie orizzontali)

Codice art.: 366753
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino
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
Numero listelli 8 paio
Larghezza 8 mm
Altezza 17 mm; 22 mm; 26 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm; 42 mm
Lunghezza 200 mm
Tipo di prodotto Parallele temprate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 366753
EAN / GTIN 4045197559395
Codice del produttore 366753

Descrizione

Esecuzione:

Rettifica a coppie, durezza 60 HRC.
Precisione: tolleranza altezza ±0,01 mm; tolleranza larghezza ±0,02 mm.

Uso:

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello