Cass.all.K470; IP65; IM: 750x550x580mm

Codice art.: 366218
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Cassetta in alluminio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 366218
    EAN / GTIN 4003866008339
    Codice del produttore 366218
    Numero-L L90010 1344

    Descrizione

    Descrizione:

    Ermeticità IP 65 secondo norma EN 60 529 grazie alla guarnizione inglobata nel coperchio.
    Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
    Membrana di compensazione pressione automatica
    Tenuta attestata dal certificato TÜV SÜD.
    Disponibile anche in versione autorizzata per il trasporto di merci pericolose.
    Disponibile per la maggior parte dei K 470.
    3 grandezze standard disponibili a magazzino.

    Proprietà:

    Altezza esterna 610 mm
    Altezza interna 580 mm
    Capacità 239 l
    Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 550 mm × 580 mm
    Larghezza esterna 600 mm
    Lunghezza esterna 800 mm
    Lunghezza interna 750 mm
    Materiale Alluminio
    Max peso lordo autorizzato 126 kg
    Numero di maniglie 2
    Peso 12 kg
    Rivestimento in schiuma idoneo 43878

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello