Descrizione:
Ermeticità IP 65 secondo norma EN 60 529 grazie alla guarnizione inglobata nel coperchio.
Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
Membrana di compensazione pressione automatica
Tenuta attestata dal certificato TÜV SÜD.
Disponibile anche in versione autorizzata per il trasporto di merci pericolose.
Disponibile per la maggior parte dei K 470.
3 grandezze standard disponibili a magazzino.
Proprietà:
Altezza esterna 410 mm
Altezza interna 380 mm
Capacità 73 l
Dimensioni interne L x L x A 550 mm × 350 mm × 380 mm
Larghezza esterna 400 mm
Lunghezza esterna 600 mm
Lunghezza interna 550 mm
Materiale Alluminio
Max peso lordo autorizzato 75 kg
Numero di maniglie 2
Peso 5.3 kg
Rivestimento in schiuma idoneo 43865