Peso individuale 366-79: classe OIML M3, forma del peso Blocco Eco, materiale Ghisa laccata, valore nominale 50 kg

Codice art.: 366-79
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Peso aggiuntivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 366-79
EAN / GTIN 4045761241855
Codice del produttore 366-79

Descrizione

Proprietà:

  • classe OIML M3
  • valore nominale 50 kg
  • forma del peso Blocco Eco
  • materiale Ghisa laccata

Nota:

  • M3, 50 kg, Peso a blocco Eco, ghisa verniciata, quantità massima ammessa per bancale: 10, tariffa tutto incluso (max. 300 kg): max.6
  • Quando si ordinano pesi calibrati, è necessario ordinare una custodia a pagamento, in quanto il marchio di calibrazione è allegato ad essa

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello