Peso individuale 366-76: classe OIML M3, forma del peso Blocco Eco, materiale Ghisa laccata, valore nominale 5 kg

Codice art.: 366-76
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
Tipo di prodotto Peso aggiuntivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 366-76
EAN / GTIN 4045761241824
Codice del produttore 366-76
Numero-L L40250 2116

Descrizione

Proprietà:

  • classe OIML M3
  • valore nominale 5 kg
  • forma del peso Blocco Eco
  • materiale Ghisa laccata

Nota:

  • M3, 5 kg, Peso a blocco Eco, ghisa verniciata, quantità massima ammessa per bancale: 140, tariffa tutto incluso (max. 300 kg): max.60
  • Quando si ordinano pesi calibrati, è necessario ordinare una custodia a pagamento, in quanto il marchio di calibrazione è allegato ad essa

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello