Disco per rettifica secco ceramicato 150x80x50mm W10/E16 acciaio

Codice art.: 365824
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 365824
EAN / GTIN 9003173658246
Codice del produttore 365824

Descrizione

Descrizione:

Con questo utensile, smerigliano tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Questi prodotti sono dischi per piastre e pentole con corindone bianco o miscele di corindone sinterizzato, utilizzati per la macinazione a secco. La specifica concordata di questo attrezzo impedisce lo scolorimento dei pezzi.

Proprietà:

  • Forma: 6 RECIPIENTE DI MACINAZIONE CILINDRICO
  • Grana: 46
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : W10 / E16
  • Dimensioni (P x P x a): 150 x 80 x 50 mm
  • Diametro: 150 mm
  • Spessore: 80 mm
  • Foratura: 50 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Uso universale su acciaio
  • Nessuna alterazione del colore del pezzo
  • Regolabile singolarmente

Uso:

  • Per la lavorazione di tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio in acciaio e HSS

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello