Disco per rettifica a secco ceramicato 125/63x13/3x20mm W6/E7/K63

Codice art.: 364685
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 40 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 40 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 364685
    EAN / GTIN 9003173646854
    Codice del produttore 364685

    Descrizione

    Descrizione:

    Con questo utensile, smerigliano tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Questi prodotti sono dischi per piastre e pentole con corindone bianco o miscele di corindone sinterizzato, utilizzati per la macinazione a secco. La specifica concordata di questo attrezzo impedisce lo scolorimento dei pezzi.

    Proprietà:

    • Forma: 12 DISCHI ABRASIVI
    • Grana: 60
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Specifiche : W6 / E7 / K63
    • Dimensioni (P / J x P / U x a): 125 / 63 x 13 / 3 x 20 mm
    • Diametro: 125 mm
    • Spessore: 13 mm
    • Foratura: 20 mm
    • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

    Vantaggi:

    • Uso universale su acciaio
    • Nessuna alterazione del colore del pezzo
    • Regolabile singolarmente

    Uso:

    • Per la lavorazione di tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio in acciaio e HSS

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello