Rettifica di utensili CNC con diamante a legante resinoide per la rettifica a umido 125 x 25 x 20 mm 2 - 10

Codice art.: 363993
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 363993
EAN / GTIN 9003173639931
Codice del produttore 363993
Numero-L L50140 1406

Descrizione

Descrizione:

Con questo disco diamantato, è possibile smerigliare tutti gli utensili da taglio in carburo per l'industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Set di mole per la lavorazione completa con grani diamantati D126 - D54. L'incollaggio resistente all'usura e l'elevata concentrazione della grana aumentano la durata rispetto ai dischi abrasivi a secco molte volte.

Proprietà:

  • Forma: DISCO ABRASIVO 12V9
  • Grana: 64
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 2 - 10
  • Dimensioni (P x P x a): 125 x 25 x 20 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foratura: 20 mm
  • Idoneità dei materiali: Metallo duro

Vantaggi:

  • Per la smerigliatura a umido
  • Lunga durata dell'utensile
  • Massa radiatore

Uso:

  • Per la smerigliatura a umido di tutti gli utensili da taglio in carburo per l'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello