Mole troncatrici 300x3,5x25,4 mm A30O PREMIUM acciaio

Codice art.: 363478
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 363478
EAN / GTIN 9003173634783
Codice del produttore 363478

Descrizione

Descrizione:

Il disco da taglio DI ALTA QUALITÀ per il separatore di benzina è il partner ideale per tagliare grandi sezioni di diverse qualità dell'acciaio. È ideale per applicazioni a mano libera e a mano libera. L'elevata efficienza di taglio e l'eccezionale durata completano il profilo di questa lente di altissima qualità.

Proprietà:

  • Forma: DISCO DA TAGLIO A MANO LIBERA 41H.
  • Grana: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A30P-BFPSTEEL
  • Dimensioni (P x P x a): 300 x 3,5 x 25,4 mm
  • Diametro: 300 mm
  • Spessore: 3,5 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Strumento per: Troncatrice

Vantaggi:

  • Ottimizzato per la massima efficienza di taglio e durata dell'utensile
  • Adatto per applicazioni a mano libera e a mano libera

Uso:

  • Per la lavorazione di diverse qualità dell'acciaio
  • Per il taglio di pezzi di grande diametro
  • Progettato per l'uso su separatori portatili per motori elettrici o a benzina

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello