Ganascia riportata sistema LANG a larghezza ridotta 40C

Codice art.: 363030 40C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
192 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 40 mm
b1 80 mm
Altezza ganasce h 28 mm
Altezza h1 3 mm
Altezza h2 13 mm
Lunghezza ganasce l 50 mm
Lunghezza l1 3 mm
Peso 0,35 kg
Per codice a colori Xtric 80
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 363030 40C
EAN / GTIN 4062406090579
Codice del produttore 363030 40C

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce combinate con dentatura Gripp e superficie di serraggio liscia.
Una goffratura preliminare del profilo dei denti è necessaria.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello