Ganascia riportata LANG con traversa sottile 50

Codice art.: 363019 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
135 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

b1 50 mm
Altezza ganasce h 24 mm
Altezza h1 3 mm
Altezza h2 11 mm
Lunghezza ganasce l 40 mm
Lunghezza l1 3 mm
Peso 0,22 kg
Per codice a colori Xtric 50
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 363019 50
EAN / GTIN 4062406388478

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce con traversa sottile per migliorare l’accessibilità; attenzione: Dim. 50: Max. 35 Nm = 14 kN; Dim. 80: Max. 54,4 Nm = 16 kN; Dim. 125: Max. 82,5 Nm = 20 kN.
Necessaria goffratura preliminare del profilo dei denti.