Morsa fissa per macchine utensili 150I

Codice art.: 362175 150I
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
206 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello pollici
    Campo di serraggio b 0 mm - 232 mm
    Forza di serraggio 36 kN
    Altezza del corpo base c +/- 0,012 73 mm
    Altezza ganasce C 44,5 mm
    Larghezza ganasce A 151 mm
    Lunghezza corpo base a 427 mm
    Larghezza corpo base B 186 mm
    L1 101,6 mm
    L2 58,7 mm
    L3 90,5 mm
    Distanza fori f 98,4 mm
    Apertura chiave SW 3/4 pollici
    Codice a colori per accessori adatti NC-HOLEX
    Regolazione rapida no
    Ganasce intercambiabili si
    Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 362175 150I
    EAN / GTIN 4062406384098
    Codice del produttore 362175 150I

    Descrizione

    Esecuzione:

    Corpo base robusto in ghisa, guide di scorrimento e superficie di appoggio temprate. Fori di lavaggio nel corpo base per garantire una buona truciolatura. Sollevamento minimo dei componenti grazie all’azione di specifiche forze nella ganascia mobile.

    Uso:

    Impiego versatile dell'elemento di serraggio per i centri di lavorazione.

    Fornitura:

    Incluse 2× ganasce riportate, 2× inserti di serraggio n. art. 362181 e 1× manovella.

    Accessori speciali:

    Inserti di serraggio n. art. 362177362183, manovella n. art. 362190, set di ricambi n. art. 362199. Fissaggio con viti per cave a T n. art. 375300 e allestimento tramite tasselli n. art. 375365.

    Nota:

    Dimensioni non compatibili con altre marche.
    Versione in pollici: viti e filettatura in esecuzione in pollici, esagono di manovra = apertura 3/4 pollice.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello