{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Gerardi 200 | |
Larghezza ganasce A | 200 mm | |
Peso | 69 kg | |
Lunghezza complessiva L | 595 mm | |
Campo di serraggio b | 300 mm | |
Altezza corpo base G | 70 mm | |
Altezza ganasce C | 65 mm | |
Tassello adattatore longitudinale l | 16 mm | |
Tassello adattatore trasversale n | 16 mm | |
Forza di serraggio massima con 120 Nm | 40 kN | |
Codice a colori per accessori adatti | Gerardi 200 | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 362100 200/3 | |
EAN / GTIN | 2050001719522 | |
Codice del produttore | 3.05.30000 ART. 1/300X200 |