• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Ganascia adattatrice mobile 200

Codice art.: 361600 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 200
Larghezza ganasce b 202 mm
Altezza ganasce h 85 mm
Altezza h1 24 mm
Lunghezza ganasce l 100 mm
Lunghezza l1 38 mm
Per codice a colori TC; LC; NC8
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361600 200
EAN / GTIN 4250364400893
Codice del produttore 6921294011231

Descrizione

Esecuzione:

Ganascia mobile.

Uso:

  • Per il montaggio di ganasce in dotazione o di produzione propria.
  • Per il montaggio di tutte le ganasce HD da n. art. 362390 a 362600.

Materiale:

In acciaio temprato, superfici rettificate.

Per:

NC8, Garant-NC, titanio.

Fornitura:

Incl. viti di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello