Ganascia per interni ed esterni, per inserti di presa fissa, Per modello: 125

Codice art.: 361348 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 124,4 mm
Altezza ganasce h 39,5 mm
Altezza h1 20 mm
Lunghezza ganasce l 92 mm
Lunghezza l1 43 mm
Per codice a colori Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361348 125
EAN / GTIN 4250364402736
Codice del produttore 6921884051031

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di pezzi finiti e grezzi (mediante inserti di presa avvitabili).

Per:

Titanio 2 n. art. 361302.

Nota:

Serraggio di pezzi grezzi solo se paralleli. Inserti di presa n. art. 361238361250.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Ganascia per interni ed esterni, per inserti di presa fissa, Per modello: 125

Ganascia per interni ed esterni, per inserti di presa fissa, Per modello: 125

su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
342,00 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
298,48 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Larghezza ganasce b 124,4 mm 125 mm
Altezza ganasce h 39,5 mm 39,5 mm
Lunghezza ganasce l 92 mm 92 mm
Altezza h1 20 mm 20 mm
Lunghezza l1 43 mm 43 mm
Per codice a colori Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite Ganasce per morsa a vite

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello