Ganascia per interni ed esterni, per inserti di presa mobile 125

Codice art.: 361347 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza ganasce b 124,4 mm
    Altezza ganasce h 39,5 mm
    Altezza h1 20 mm
    Lunghezza ganasce l 70 mm
    Lunghezza l1 40 mm
    Per codice a colori Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G
    Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 361347 125
    EAN / GTIN 4250364402729
    Codice del produttore 6921884050031

    Descrizione

    Uso:

    Per il serraggio di pezzi finiti e grezzi (mediante inserti di presa avvitabili).

    Per:

    Titanio 2 n. art. 361302.

    Nota:

    Serraggio di pezzi grezzi solo se paralleli. Inserti di presa n. art. 361238361250.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello