• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Ganascia a gradino fix 125 mm

Codice art.: 361296 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 125 mm
c 24 mm
c1 94 mm
Altezza ganasce h 39,5 mm
Altezza h1 19 mm
Lunghezza ganasce l 104 mm
Per codice a colori Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361296 125
EAN / GTIN 4045197912435
Codice del produttore 361296 125

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento, temprata e rettificata. Incluse viti di fissaggio.

Uso:

Per l’alloggiamento di ganasce n. art. 361140-361151.

Materiale:

Acciaio temprato.

Per:

N. art. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G nonché Allmatic Titan 1 e Allmatic SC125.

Nota:

Montaggio delle ganasce tramite una vite M6.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello