Esecuzione:
- Ideale per l’impiego su centri di lavorazione a 5 assi.
- Forza di serraggio costante grazie al mandrino telescopico a bassa manutenzione. L’ingombro bordi resta invariato.
- Sostituzione delle ganasce senza utensili grazie alla chiusura rapida.
- Fori d’attacco 25H6 M10 di serie per sistema di fissaggio sul punto zero, interasse 200.
- Forza di serraggio 40 kN con 50 Nm lineari.
- Massima flessibilità: ganascia universale a cambio rapido adatta a una vasta gamma di applicazioni, per tempi di allestimento ridotti e un minor impiego della forza. Compatibile con ganasce mobili di CentroGripp, T-Rex, NC8 e TITAN 2 grazie all’adattatore per ganasce.
- Possibilità di rilevamento della forza di serraggio con tutte le ganasce compatibili grazie all’unità di misura integrata (Dim. 125CONNECT) nel mandrino. Raggio di trasmissione fino a 20 m. Facile e rapida sostituzione della batteria. Temperatura di esercizio compresa tra 10 °C e 40 °C. Codice QR sulla targhetta per un accesso rapido a informazioni tecniche, accessori, ricambi e assistenza tecnica.
Fornitura:
Manovella, chiave Torx T10, guida rapida.
Accessori speciali:
Chiave dinamometrica n. art.
656050 Dim. 120, bussola esagonale n. art.
643229 Dim. 10, ganasce riportate n. art.
361275 −
361285, staffe di fissaggio n. art.
361289, perni di serraggio n. art.
360025 Dim. 25M10 oppure 25M10/138; adattatore per ganasce n. art.
361285, maniglione n. art.
361280, prolunga per mandrino n. art.
361287. Altri accessori su richiesta.